※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
ホシモトの ねじ
ホシモトの つまみねじ
ローレットビス(マイナス頭)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89205794
品番
K-2-0
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
黄銅棒
寸法M(mm)
8
質量(g)
41
寸法L1(mm)
61
寸法D1(Φmm)
22
寸法D2(Φmm)
6
用途
配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様
ナイロンワッシャー付き
表面処理
クロムメッキ
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
11
寸法L4(mm)
20
ねじ寸法M
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応