※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
ホシモトの ねじ
ホシモトの つまみねじ
ローレットビス(マイナス頭)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89205907
品番
K-2-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
黄銅棒
寸法M(mm)
4
質量(g)
9.4
寸法L1(mm)
28
寸法D1(Φmm)
14
寸法D2(Φmm)
3
用途
配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様
ナイロンワッシャー付き
表面処理
クロムメッキ
寸法L2(mm)
20
寸法L3(mm)
8
寸法L4(mm)
10
ねじ寸法M
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応