※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-2-12 ローレットビス(マイナス頭) ホシモト 89205925 K-2-12 ローレットビス(マイナス頭) ホシモト 89205925

ローレットビス(マイナス頭)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89205925 品番 K-2-12
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は579円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
材質黄銅棒 寸法M(mm)6 質量(g)33 寸法L1(mm)55 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)4.8 用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様ナイロンワッシャー付き 表面処理クロムメッキ 寸法L2(mm)42 寸法L3(mm)13 寸法L4(mm)20 ねじ寸法MM6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3550:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする