ローレットビス(全ネジ仕様)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89205961 品番 K-3-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
材質黄銅棒 寸法M(mm)4 質量(g)13.2 寸法L1(mm)30 寸法D(Φmm)16 寸法L2(mm)20 用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 仕様ナイロンワッシャー付き 表面処理クロムメッキ 寸法L3(mm)10 ねじ寸法MM4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89205952
2016-08-08
用途:
自作機器工作に
医療・福祉・介護関連業

段が無いのでスッキリみえます。金メッキがあれば尚良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4576:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする