※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
ホシモトの ねじ
ホシモトの つまみねじ
ローレットビス(全ネジ仕様)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89205977
品番
K-3-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
材質
黄銅棒
寸法M(mm)
5
質量(g)
14.7
寸法L1(mm)
30
寸法D(Φmm)
16
寸法L2(mm)
20
用途
配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
仕様
ナイロンワッシャー付き
表面処理
クロムメッキ
寸法L3(mm)
10
ねじ寸法M
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応