SUS製ローレットビス(全ネジ仕様)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89206013 品番 SK-3-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

全ねじ仕様になっています。

材質ステンレス(SUS303) 寸法M(mm)3 質量(g)5.7 寸法L1(mm)28 寸法D(Φmm)11 寸法L2(mm)20 用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様ナイロンワッシャー付き 寸法L3(mm)8 ねじ寸法MM3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-19
用途:
ハンガー付埋込引掛シーリング
その他業種

ローレットビスの寸法はM(mm)3を間違えて 3.5でした。
この部品を返品します。

対象商品:
89206031
2020-03-03
用途:
機器のメンテナンス時
サービス業

無線機器の筐体の蓋に使用し、メンテナンス時に工具なしで開けられるように変更した。とても重宝しています。

対象商品:
89206022
2016-08-24
用途:
同様な部品を紛失し、新しく取り付けるため購入
その他業種

大変しっかりした使いやすい大変良いネジです。出来ればもっと安価であって欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4620:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする