六角スペーサー

(56件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89206363 品番 EK-320
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は72円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59
販売価格(税別)
54
寸法M(mm)3 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)10 寸法K(mm)6 材質鉄(SS) 質量(g)4.5 外径(Φmm)6 表面処理三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:152
RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
壁掛けテレビの設置

壁掛けテレビのブラケットが強度的に弱かったので、補強するためアングル材とともにこのスペーサーを8個使用しました。安価でしかも強度的にも問題なくしっかりと固定できました。

2026-03-19
用途:
制御盤組立

特に使い勝手が良い悪い事はありません、今後ともよろしくお願いいたします。

2025-11-11
用途:
プリント基板のシャーシマウント用
製造業

プリント基板をシャーシに浮かせて取り付けるために購入しました。表示に真鍮とありましたが、メッキが銀色で素材はわかりませんが、使い勝手は良いです。

1人が参考にしています
2024-12-11
用途:
車両へのフォグランプ取付作業でのステー部材
奈良市役所 様 (その他業種)

最寄りのホームセンター等店舗では希望する長さの商品が無く、細かく設定されている商品を購入出来るので利用しました。
商品本来の使用分類とは異なる使用方法となる利用を行うときにとても重宝しております。

対象商品:
89206494
2024-07-26
用途:
スーパーカブの外装改造
卸売・小売業

スーパーカブJA10にクロスカブの外装取り付けで使用しました

1人が参考にしています
対象商品:
89206406
2024-03-29
用途:
DELLモニターのVESAマウントスペーサー
その他業種

近年のDELLモニターはVESA部分が約20mmほど凹んでおり、一方モニターアーム側の取り付け部が凹みに対して上下にはみ出すタイプであったため、ネジ穴を20mm分オフセットするスペーサーとして使用しました。
雄ネジ・雌ネジそれぞれの長さもVESAマウントに対してちょうど良く、助かりました。

3人が参考にしています
対象商品:
89206616
2023-08-21
用途:
車のシフトノブ延長にて使用

自動車のシフトレバーが短く操作に不便を感じており何とかしたくカーショップやホームセンターなどをまわりましたが良い物が見つからず、そんな中モノタロウさんで、この商品を見つけ購入しました。安く済み大満足です。

1人が参考にしています
2023-05-15
用途:
ロッドの延長
その他業種

元々装着されてあるロッドを長くしたくて購入しました。サイズが5mm刻みで設定があるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3932:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする