ホシモト
ホシモトの ワッシャー・スペーサー
ホシモトの スペーサー
ホシモトの 六角
六角絶縁スペーサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89206652
品番
EKZ-430
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
材質
鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理
三価クロメートメッキ
仕様
絶縁チューブ付き
寸法M(mm)
4
寸法L1(mm)
30
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
12
寸法K(mm)
7
質量(g)
9.3
RoHS指令(10物質対応)
対応