六角絶縁スペーサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89206661 品番 EKZ-440
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン 表面処理三価クロメートメッキ 仕様絶縁チューブ付き 寸法M(mm)4 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)12 寸法K(mm)7 質量(g)12.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする