丸型スペーサー

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89206747 品番 EO-450
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100
販売価格(税別)
91
材質鉄(SS) 表面処理三価クロメートメッキ 質量(g)18.5 寸法L1(mm)50 寸法D(Φmm)8 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)12 寸法M(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89206853
2025-10-29
用途:
テーブル作り
運輸・通信業

マイナスドライバーで閉められるので、良かったです。

対象商品:
89206731
2025-09-13
用途:
実用新案を取った製品を、自撮り棒に繋ぐのに、必要
卸売・小売業

とても良いです。これからも使っていきたいですよろしくお願いします

2024-10-25
用途:
シャフトの延長

キャブレターのスロットルシャフトにTPSを追加するために加工用素材として購入。
丁度良い径と適度な長さが選べて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
89206853
2024-07-01
用途:
スマホスタンド取り付け

自作RAMマウントアダプターのロッド部分を延長するのに使用しました。鉄製なので使っているうちに錆るかもしれませんが、ステンレス製のものに比べてずっと安いので満足です。

2025-02-04
用途:
ラックの底上げ
その他業種

良いものでした。サイズもピッタリで満足です。発送がもう少し早いと嬉しいかも

対象商品:
89206887
2024-01-26
用途:
オートバイのメンテナンス

この手のこまごまとした汎用部品については、価格・品揃えともモノタロウさんが最高です。
今後ともよろしくお願いします。。

対象商品:
89206704
2021-08-24
用途:
アマチュア無線用に、手持ちのロッドアンテナの長さの延長と調整に使用。
大好製管有限会社 様

手軽に延長できて、大変役に立ちました。同種のものはたくさんありますが、ビスや、ナット部の長さが十分にあるので、使い勝手は大変良いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
89206783
2021-10-23
用途:
ボルトの延長

強度的にどうかは不明ですが、ボルトを延長するのに使用しました。簡単に伸ばすことができて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2174:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする