※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EOZ-425 丸型絶縁スペーサー ホシモト 89206941 EOZ-425 丸型絶縁スペーサー ホシモト 89206941 EOZ-425 丸型絶縁スペーサー ホシモト 89206941

丸型絶縁スペーサー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89206941 品番 EOZ-425
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は109円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥89
販売価格(税別)
81
寸法L1(mm)25 材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン 表面処理三価クロメートメッキ 寸法M(mm)4 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)12 寸法D(Φmm)8 質量(g)9.1 仕様絶縁チューブ付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89206966
2025-11-30
用途:
機器を浮かしたりカバーの取付台

商品は至って普通で問題なし。
ただ商品が個包装されている為、開封作業に時間を取られ大量のゴミが発生

2023-04-07
用途:
アクリルカバー取付用に購入
電気・ガス・熱供給・水道業

制御盤内でアクリルカバー取付脚として使用。1個から購入できるのでありがたいです。

対象商品:
89206984
2019-03-16
用途:
カーオーディオの室内取り付け
株式会社演算星組 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

アクリル板の固定に使用しました。しっかりした作りで満足です。

対象商品:
89207054
2017-11-29
用途:
配電盤 絶縁カバーのサポート。
建設業・工事業

ロット以下の少量でも注文できるのでローコストでした。

対象商品:
89207002
2016-07-22
用途:
制御盤の組立
電修技研 様

少ロットで購入できるのが便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする