ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 主幹バー・分岐バー
銅アースバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89207255
品番
EA-1
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
寸法L(mm)
291
寸法t(mm)
4
寸法W(mm)
15
材質
銅板(Cu)
質量(g)
155.4
表面処理
ニッケルメッキ
寸法M(mm)
10-M5
容量(A)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応