ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 主幹バー・分岐バー
銅アースバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89207264
品番
EA-2
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
寸法L(mm)
541
寸法t(mm)
4
寸法W(mm)
15
材質
銅板(Cu)
質量(g)
288.9
表面処理
ニッケルメッキ
寸法M(mm)
20-M5
容量(A)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応