ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 主幹バー・分岐バー
銅アースバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89207273
品番
EA-3
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
寸法L(mm)
291
寸法t(mm)
5
寸法W(mm)
20
材質
銅板(Cu)
質量(g)
256.0
表面処理
ニッケルメッキ
寸法M(mm)
10-M5
容量(A)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応