ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 主幹バー・分岐バー
銅アースバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89207316
品番
EA-7
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
寸法W(mm)
4
用途
制御盤、分電盤などの接地用銅バーなど。
材質
銅板(Cu)
質量(g)
98.8
表面処理
ニッケルメッキ
容量(A)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応