曜日別特売
EA-15E 銅アースバー ホシモト 89207395

銅アースバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
表面処理ニッケルメッキ
内容量1個注文コード89207395品番EA-15E
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,153
販売価格(税別)
1,048

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。

用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。板厚(mm)4材質銅板(Cu)質量(g)78.3表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75581827
2023-10-16
用途: アーシングベースに

オートバイのマイナス端子に共締めし、アーシングベースとして使用しました。
アーシングコードが分散できて、スッキリしました。

対象商品 : 89207395
2018-09-27
用途: ソーラーパネル電源
製造業

電源に端子台で渡線を作っていましたが、銅バーはそれがいらない
通電容量も余裕なので使っています。
主な接続ネジはM5で、購入したのがM5×8のWセムスネジ、
短すぎました。10のwセムスが丁度良いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする