ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 主幹バー・分岐バー
銅アースバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89207413
品番
EA-17E
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
板厚(mm)
4
材質
銅板(Cu)
質量(g)
146.9
表面処理
ニッケルメッキ
用途
制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。
RoHS指令(10物質対応)
対応