ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 主幹バー・分岐バー
銅アースバー
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89207422
品番
EA-18E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
板厚(mm)
5
材質
銅板(Cu)
質量(g)
133.5
表面処理
ニッケルメッキ
用途
制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。
RoHS指令(10物質対応)
対応