銅アースバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89207456 品番 EA-21E
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。

板厚(mm)5 材質銅板(Cu) 質量(g)182.5 表面処理ニッケルメッキ 用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75581924
2025-01-06
用途:
アース配線に
製造業

小さい制御盤に最適でした。
これから何度も注文出来そうで助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする