コードキープ(一般工業用タイプ )

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード89207937 品番P-103G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ノンクロームカラー鋼板を使用し、表面のコード保持部に発泡状の絶縁体を貼り付け、ドライエッジ加工をほどこした粘着式留め金具ですので、コードを傷つけることはありません。
常温で優れた粘着力、保持力を発揮する合成ゴム系両面粘着テープを使用してます。

寸法H(mm)10 寸法W(mm)19.5 アーム長さ(mm)25 板厚t(mm)0.27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89207912
2018-06-30
用途:
車内のコード類の整理
製造業

手軽に使えて色も目立ちにくいグレーでいいと思います。粘着力が弱いと感じたところには強力タイプの両面テープに変えて使いました。

対象商品:
89207912
2018-06-27
用途:
ドライブレコーダー取付の時、配線取り回しに使用
不動産業

ガラス面など、接着強度が出ない場合があった。クッション材があるので配線が保護されて安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする