ぽかぽかシート透明

(5件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89208393 品番 0.04mm×1.50m×20m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

発芽促進・活着促進に、マルチングでトンネル栽培で有効です。

幅(cm)150 長さ(m)20 厚さ(mm)0.04 用途保温、防霜、促成などに 材質PE 透明

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89208384
2021-06-12
用途:
冬野菜のトンネル用に使用
農・林・水産業

本格的なビニールトンネル用の透明フィルムよりずっと安価で、しかし、透明マルチより高い強度があり、冬野菜用のトンネルとして便利に使っている。

1人が参考にしています
対象商品:
89208402
2019-03-29
用途:
野菜のトンネル栽培に
農・林・水産業

コンパクトにパッケージされており、トンネルを張る際にセンター位置も決めやすく、とても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
89208402
2018-05-08
用途:
メロンのマルチに使用

厚さもあり、価格も安いでよっかつたです。次回も宜しくお願いします。

改善点は、10m毎にサイズがあるといいです。

対象商品:
89208402
2017-12-20
用途:
保温トンネル
農・林・水産業

素早い配送ありがとうございます
ぽかぽかシートは良品です
出来ればもう少し低価格での商品開発及び販売して頂ければ嬉しいです

対象商品:
89208375
2017-03-02
用途:
ちょっと変わった舞台の飾りに使用予定です。
サービス業

試しに飾りを作ってみましたが、面白いので再購入を予定してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする