園芸用鉢底ネット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 89208542 品番 10cm×20cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

鉢底からの土の流出防止に、水・空気の通りのよいネット。

幅(mm)100 長さ(mm)200 用途鉢、プランターなどの鉢底用のネットとして 材質PE ブラック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89208551
2021-05-09
用途:
園芸
サービス業

網目は正方ではありませんが、線が太く硬さと強度があります。

対象商品:
89208551
2016-06-07
用途:
植え替えに使います。

在庫なしが多いので困りました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする