20cm×30cm 園芸用鉢底ネット 渡辺泰 89208551

20cm×30cm 園芸用鉢底ネット 渡辺泰 89208551
20cm×30cm 園芸用鉢底ネット 渡辺泰 89208551

園芸用鉢底ネット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5枚)
長さ(mm)300
内容量1袋(5枚)注文コード89208551品番20cm×30cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

鉢底からの土の流出防止に、水・空気の通りのよいネット。

用途
鉢、プランターなどの鉢底用のネットとして
幅(mm)200長さ(mm)300材質PEブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89208551
2021-05-09
用途: 園芸
サービス業

網目は正方ではありませんが、線が太く硬さと強度があります。

対象商品 : 89208551
2016-06-07
用途: 植え替えに使います。

在庫なしが多いので困りました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする