虫よけ銀マルチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89208716 品番 0.03mm×0.95m×20m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

虫が銀色を嫌うという色彩反応を利用したマルチです。

幅(cm)95 長さ(m)20 厚さ(mm)0.03 用途防虫、防草、防病、防霜などに 材質PE シルバー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする