渡辺泰
渡辺泰の ネット・シート・マルチ
渡辺泰の マルチ
渡辺泰の シルバーマルチ
虫よけ銀マルチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89208725
品番
0.03mm×1.35m×20m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
虫が銀色を嫌うという色彩反応を利用したマルチです。
幅(cm)
135
長さ(m)
20
厚さ(mm)
0.03
用途
防虫、防草、防病、防霜などに
材質
PE
色
シルバー