1.8m×2m/黒 農園芸用寒冷紗 渡辺泰 89208761 1.8m×2m/黒 農園芸用寒冷紗 渡辺泰 89208761

農園芸用寒冷紗

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89208761 品番 1.8m×2m/黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

(黒)夏場の日よけ、冬場の霜よけに。(白)播種後の日よけに、害虫よけに最適です。

幅(m)1.8 長さ(m)2 遮光率(%)50 用途遮光、遮熱、防霜、防虫、防鳥、防乾などに 材質PES 使用目的遮光、遮熱、防乾、防虫、防霜、防鳥

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89208804
2022-01-09
用途:
草花の保温
サービス業

草花の保温のため使用しています。この時期、霜のため草花が枯れてしまいますが、
この寒冷紗でカバーすることで防御することができます。春先の開花が楽しみです。

対象商品:
89208804
2018-09-27
用途:
によけ
製造業

シンビジュウムや胡蝶蘭を育てています。夏の日除け。に役立ってくれました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする