渡辺泰
渡辺泰の 育苗・誘引・接木
渡辺泰の 育苗ポット・トレー
渡辺泰の 育苗補助
苗ガードセット
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5組)
注文コード
89208831
品番
5組入
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
支柱とガードフィルムをセットしました。
材質
支柱:PE被覆鋼管
カバー:PE
用途
防寒、防風などに
仕様
支柱20本、フィルム5枚(5組入)
高さ(mm)
75