※保護ビニールは貼っておりません

【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ3mm

(30件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89209066 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。
A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。
過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。

材質アルミ(A5083) 幅(mm)15〜50 長さ(mm)201〜250 厚さ(mm)3 公差(mm)0〜+1 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4〜1.0、Mg(マグネシウム)/0.4〜4.9、Cr(クロム)/0.05〜0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※保護シールは貼っておりません。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
自作電動自転車(登録済)のモーターマウントに使用
電子工房SAZAN 様

以前は2ミリ厚板を使用しましたが、パワーを支えきれず湾曲で失敗。
本マグネシューム合金アルミは加工しやすく、強靭で頑張っています。

2026-03-18
用途:
実験
ジャパンプローブ株式会社 様

切断時のバリをまったく取っていない。危険である。安全衛生上も問題である。

2024-11-15
用途:
オートバイワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

スイングアームの補強やオイルキャッチタンクのワンオフ製作などに、材料として使います。昔は定尺物でとても大きな板=当然高価、を買わないといけませんでしたが、今は好きな大きさの切り売りがあるので、とても助かります。溶接に向いている材質なので、いろんな使い方ができる、とても重宝するものです。

対象商品:
89209041
2024-05-31
用途:
部品製作に使用
学校法人早稲田大学 様 (教育・研究機関)

板厚の寸法も8mm±0.05、平行度も0.02以内に出ていたため厚さはそのまま使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
89209303
2024-08-20
用途:
機器の取付
株式会社システム計装 様

面取りがあれば非常に良いと思います。
カット面がエッジがあり作業時けがをしやすい。

2024-10-18
用途:
治具の作成
サービス業

希望のサイズの商品が注文でき、便利に使えました。
商品もきれいで満足しています。

対象商品:
89209181
2024-02-01
用途:
自宅でのオーデイオ JAZZ鑑賞
jazz工房 福澤 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

オーデイオアンプのパネルが汚れたので新しく製作しました。
板のかカットが大変助かりました。有り難うございます。大満足です。

対象商品:
89209267
2023-07-09
用途:
DIY

切り口が素人工事みたいでがっかりしました。他のノーブランド工場の製品は養生も切り口もしっかりしていました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
265:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする