※保護ビニールは貼っておりません

【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ4mm

(8件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89209592 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。
A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。
過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。

材質アルミ(A5083) 幅(mm)15〜50 長さ(mm)101〜150 厚さ(mm)4 公差(mm)0〜+1 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4〜1.0、Mg(マグネシウム)/0.4〜4.9、Cr(クロム)/0.05〜0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※保護シールは貼っておりません。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
アンテナ作成のための材料に
製造業

この手の物は種類がたくさんあるが、希望のサイズがなかなか見つからない
丁度良い物が見つかって助かりました 必要になったらまた注文したい

対象商品:
89210064
2021-11-15
用途:
繊維のテープ置台の加工用として

28cm の円形にして使用します、5o厚でもよかったのですが、
加工に関して、工具がありませんでしたので、ジグソーにて加工しました、精度は全く必要ありませんでしたので、とても満足です
又、リピートします

対象商品:
89210037
2021-11-11
用途:
研究部品
有限会社東光 様

好きな大きさに,カットしてもらえるので大変便利です

対象商品:
89209811
2021-08-26
用途:
シーケンサ更新のサブプレート
スエヒロ商会 様 (製造業)

寸法がフレキシブルに対応可能で、その切断寸法精度が満足できたため、リピート購入しました。

対象商品:
89209574
2021-03-18
用途:
試験装置の部品として使用
防錆材技研 様

切口の仕上げに不満。仕上げ粗さの指定ができると便利。

対象商品:
89209644
2019-10-20
用途:
丸ノコスライドの自作
その他業種

寸法も正確でモノも良いです。梱包が大変厳重で驚きました。穴あけ、面取りとかのオプションがあると助かります。

対象商品:
89209836
2020-07-21
用途:
オートバイの改造に必要なワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

こういった使用では、いわゆるブランド品と比べても何の差も感じられないので、まったく問題はありませんが、欲を言えば、もう少し価格が安ければ、もっとお気軽に買えるかな?

対象商品:
89209766
2018-11-29
用途:
軽構造用に使用

強度があまり必要では無い部分の構造部品として加工後使用するために購入したが、バリが全周に。切りっぱなし品?他の材料とは別の場所に置きました。出来れば状態を記載しておいて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3750:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする