※保護ビニールは貼っておりません

【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ5mm

(19件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89210134 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。
A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。
過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。

材質アルミ(A5083) 幅(mm)15〜50 長さ(mm)51〜100 厚さ(mm)5 公差(mm)0〜+1 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4〜1.0、Mg(マグネシウム)/0.4〜4.9、Cr(クロム)/0.05〜0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※保護シールは貼っておりません。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
オートバイワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

切る・削る・曲げるなどの加工がアルミらしくやりやすいだけでなく、溶接性がいい材質です。肉厚をきちんと考えて使ってやれば、作ったものの強度も十分に出せるので、とても使い勝手が良い材質だと思います。これでもうちょっとでも安ければ言うことなしですが、まあアルミは高いものなので、適正価格かと。

2025-06-11
用途:
補強材として購入
その他業種

物の品質は言うことなし、値段がもう10%安かったら最高です。

2025-02-09
用途:
DIY
その他業種

とにかく梱包がとても素晴らしい。運送業者がどのように扱おうと板に傷を付けないという強い意志を感じる。カットも丁寧。

対象商品:
89210195
2024-03-29
用途:
船のいつの取付金具として
株式会社 山水 様 (製造業)

アルミ-マグネシウム合金で腐食しずらいので、使用する事にしました。

対象商品:
89210204
2023-07-20
用途:
車のシートステー作成に
卸売・小売業

強度があり軽量の金属板を探して購入しました、
安価で加工がし易くとても良かったです。

対象商品:
89210326
2022-09-17
用途:
ドライビングシミュレータのベースに使用
その他業種

NICのアルミフレームに片持ち梁の要領でベースを取り付けました。
穴あけ加工をしましたが粘って切りにくいこともなく手持ちのドリルでOKでした。
エッジが鋭く手を切るかもしれませんのでやすりで角を落としてやると良いです。

対象商品:
89210344
2022-07-11
用途:
DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

必要とするサイズにカットして販売していただけるのはとても助かります。ホームセンターで大き目のを買って切って使用するのは勿体ないので。

対象商品:
89210213
2022-02-25
用途:
一般機械部材
ナカエデザインズ 様 (サービス業)

板厚の巾小だったが綺麗にカットされていた。曲がりも無く、当方で寸法切し、問題なく使えました。ただ平板からのカットなので鋭利ですよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4019:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする