※保護ビニールは貼っておりません

【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ6mm

(9件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89210703 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。
A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。
過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。

材質アルミ(A5083) 幅(mm)15〜50 長さ(mm)151〜200 厚さ(mm)6 公差(mm)0〜+1 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4〜1.0、Mg(マグネシウム)/0.4〜4.9、Cr(クロム)/0.05〜0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※保護シールは貼っておりません。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-25
用途:
ブレーキキャリパーのブラケット制作
農・林・水産業

曲線、ねじ加工もスムーズにできた、硬度等も良いと思う。

対象商品:
89210922
2022-09-17
用途:
ドライビングシミュレータのベースに使用
その他業種

ステアリングモーターの取り付けベースとして使用しています。
補強等入れず両端支持はりの要領で取り付けています。
真ん中にモーターを取り付けていますが,
20Nm程度のトルクでは全く撓まず目論見通りのスペックでした。

対象商品:
89210974
2021-11-24
用途:
一眼レフカメラを2台 赤道儀架台に乗せるベースに使用
製造業

近くのホームセンターで3mm厚を購入したがやはり弱く、モノタロウで検索したら
6mmで同じ価格プラスで購入できた。
不満点は、単面のカット刃のギザが大きくペーパー掛けしたくらい。傷なしで納入された。

対象商品:
89210764
2021-11-17
用途:
DIY

非常に硬く、質感は真鍮に近い感じ。加工はしやすい。

対象商品:
89210956
2021-07-16
用途:
熱伝導板
製造業

丁寧な仕上げで使い易い。表面に保護シートがあり安心

対象商品:
89210773
2020-08-09
用途:
オーディオ機器の防振用の板として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズも適正で、精度もよく使いやすかった。追加でオーダーしたい。

対象商品:
89211035
2019-11-01
用途:
電動工具改造パーツ
その他業種

ネットオークションでジャンクアルミ板を購入したらひん曲がっていて使えなかったのでコチラで買い直した。出荷が早く梱包も丁寧でその点は満足。ただ、サイズが指定より1mmほど大きいので結局自分で切断するハメに。こんなことならサイズ指定などせず最大サイズで注文するべきだった。

対象商品:
89210703
2019-02-15
用途:
ステー作製

傷防止シートも貼られており、加工しやすくて大変満足です!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4906:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4906:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする