曜日別特売
- 【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ8mm Namekawa(滑川軽銅) 89211227

※保護ビニールは貼っておりません

【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ8mm

(10件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
幅(mm)15~50
長さ(mm)15~50
内容量1枚注文コード89211227品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。
A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。
過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。

材質アルミ(A5083)幅(mm)15~50長さ(mm)15~50厚さ(mm)8公差(mm)0~+1成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※保護シールは貼っておりません。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89211236
2024-05-31
用途: 部品製作に使用
学校法人早稲田大学教育・研究機関

板厚の寸法も8mm±0.05、平行度も0.02以内に出ていたため厚さはそのまま使用できました。

対象商品 : 89211437
2023-06-11
用途: 看板の照明を固定する土台
医療・福祉・介護関連業

厚みと大きさが色々選べるので、照明を支えるアームのサイズに合ったものが見つかりました。
価格も納得できるものでした。

対象商品 : 89211324
2022-09-15
用途: PC用CPUソリ防止版
教育・研究機関

PCのCPUソリ防止取付治具を加工するために購入。アルミ板そのものの反りもなく、精度の良い品物が出来た。

2022-08-28
用途: 天体望遠鏡の架台に
その他業種

天体望遠鏡の架台に使用しました。
加工しやすくて強度もあり想定通りの品物でした。
カット面がもう少しキレイなら有難かったです。

対象商品 : 89211245
2020-04-20
用途: バイクのパーツ
卸売・小売業

切削や穴あけ、ねじ切り等の加工もきれいにできました。厚みや大きさも豊富だったので、ちょうどいい大きさを選ぶことができました。

対象商品 : 89211324
2019-05-17
用途: ステッピングモーターの取付
不動産業

小さなサイズでもきっちりカットしてくれるのでありがたいです。丁寧に梱包して発送してくれるので安心です。

対象商品 : 89211254
2018-05-29
用途: 自作DACの遮蔽シールド板として使用
運輸・通信業

注文したサイズでぴったりカットしてくれるので、重宝しています。切断面の研磨オプションとか有るとなお有り難いです。ご検討お願いします。

対象商品 : 89211351
2015-12-17
用途: 直流モーターの固定用
医療・福祉・介護関連業

8mm厚は、かなり堅い。5mmでも良かったかも。アルミなので重量増は気にならない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
73:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする