※保護ビニールは貼っておりません

【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ10mm

(18件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89211805 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。
A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。
過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。

材質アルミ(A5083) 幅(mm)15〜50 長さ(mm)151〜200 厚さ(mm)10 公差(mm)0〜+1 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4〜1.0、Mg(マグネシウム)/0.4〜4.9、Cr(クロム)/0.05〜0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※保護シールは貼っておりません。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
スキー靴の底のプラスチックが加水分解のため、自分で補修のため!
アイティコンサルティング 様 (製造業)

現在82歳なので、スキーはあと何回できるか解りません。
新品はあきらめて、加水分解したスキー靴の底を補修しました。
これで充分2〜3年は使えそうです。

2025-05-01
用途:
オーディオ用
上ゲ自治会 様 (その他業種)

セミオーダー板としては、極めて短納期対応して頂いて、大変助かりました。

2025-02-09
用途:
DIY
その他業種

とにかく梱包がとても素晴らしい。運送業者がどのように扱おうと板に傷を付けないという強い意志を感じる。カットも丁寧。

2024-10-08
用途:
オーダーの細かさ
その他業種

市販に欲しいサイズ売ってなかったのでこちらで購入。欲しいサイズに近いものがあり助かりました。ものは普通のアルミ素材です。

対象商品:
89211963
2024-08-16
用途:
塗装、文字を印刷して表札の横に取り付ける銘板として使用。
サービス業

1o単位で寸法切りしてくれるので助かります。
注文してから届くまでが早いし大満足です。

対象商品:
89211787
2022-10-06
用途:
テーブルソーフェンスのロック機構
その他業種

傷、打コン含めて不具合がいっさい無いと言うのは最大の安心です。製品、加工、配送の各過程での商品愛を感じます。近々またリピートしてみて変化が無ければ今後は全てお願いする様になると思います。

対象商品:
89211981
2023-06-07
用途:
型抜きの台
アウトバックジェイファクトリー 様

とてもはやい対応で感謝しています。品質もよいです。

対象商品:
89211796
2022-07-17
用途:
車の整備
サービス業

厚み、サイズを細かく決められるので非常に助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4641:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4641:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする