曜日別特売
7010-25 カップリング サンホープ 89220214

カップリング

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89220214品番7010-25
参考基準価格(税別)¥2,110販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

合成樹脂で、軽量・長持ち。
取付け、取外しも簡単。
ポリエチレンパイプ同士を接続する樹脂製継手。

寸法(Φmm)25×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89220223
2025-08-11
用途: ポリエチレンパイプの延長
製造業

内径25mm 外径32mmのポリエチレンパイプにピッタリでした。

2024-11-05
用途: 果樹園の配管
農・林・水産業

サンホープさんの
この関連の商品は工具も不要ですし
とても扱い易いです

対象商品 : 89220214
2024-04-08
用途: ぶどう園の灌水用
まほろば農・林・水産業

使い勝手はとても良いが値段が高いのが難点です。複数割りなどあれば良い

対象商品 : 89220214
2021-09-21
用途: 長い距離の潅水ホースの連結に使用。
美濃白川青邨園農・林・水産業

よく使うパーツです。簡単に接続できますし、長期間安定しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89220205
2016-12-28
用途: 果樹の散水に使用
農・林・水産業

ブドウの散水に使用、枝等がホースにクッいている部分で虫により穴をあけられてしまった場合にカップリングによりホースをつなぎ補修していますが、外れる事も無く簡単に接続できるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 89220214
2021-07-02
用途: 散水管の修繕
建設業・工事業

1層ポリエチレンパイプの呼び径は外径なので、購入時は規格の間違えに注意です。
内部に管外面に食い込む爪がありますが、ヤリトリの様な接合は困難です。
今まで鋳鉄ジョイントを使っていましたが、頻繁に抜けていました。このカップリングは今の所抜けていませんので、耐圧に優れていると思います。

3が参考にしています
対象商品 : 89220214
2020-10-03
用途: 既設のパイプ補修
いとう菜園農・林・水産業

既設の潅水パイプの、ねじれを直すため、所々パイプを切断しカップリングを取り付けました、曲がっていたハンガースプレーが真っ直ぐになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 89220214
2019-07-03
用途: 配管の繋ぎに使う予定だった。
有限会社ライズ

Φ25を購入したが、配管規格の25A用ではなく、20A用だった。商品表示を配管規格で表示されるべし。また、各寸法を掲示してあれば、防ぐことができたミス。各寸法を掲示するべし。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便おかけしております。サイト表記に関しまして検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする