これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)
GAONA(ガオナ)
税込¥4,728
¥4,298
簡単にホースを接続できるので便利です.このシリーズを使っていて感じることとして,本体を持ってネジを締めるとホースが回ります.ホースを持ってネジを締めると本体が回ります.2人で作業したくなります.
降雪時には、分解し、ハウス内耕起後に再度組み立てています。
以前は、塩ビパイプを利用しましたが、「劣化(白亜、硬化)、漏水」が見られました。
この機材は、ねじ込みなので漏水が全くなく、再組み立ても容易で重宝しています。投資を上回る期待に応えます。