これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)
GAONA(ガオナ)
税込¥4,728
¥4,298
熱帯魚用外部フィルターの接続に使用しました。
エーハイムとレイシーマグネットポンプの他社メーカーの接続にチャレンジして接続に使用しました
迅速な発送有り難うございます。在庫品は直ぐに届き、取り要せ品も時間がかからず到着いました。1注文に2回に分けての発送でしたが代引き料等の請求は1回分でした。
締め付けてポリパイプを接続するが、締め付けに力が入り、パイプレンチで締め付けるとアダプター本体がなめる。
専用締め付け工具があるのかどうかわからない。