つゆ草シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 89220582 品番 AKD109B-10
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

水質の悪いところで分解して洗浄できます。
点滴かん水資材。本管からチューブで取り出して接続。

種別棚配管ドリップ式 (ノズル)青 タイプ定流量 使用圧力(MPa)0.1〜0.35 取付部4mmバーブ 散水量(L/時)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89220591
2024-08-15
用途:
ブドウ苗の灌水に使用

灌水に個体差が、ないようにおもいます。
安定感がある。

対象商品:
89220607
2019-09-23
用途:
液体肥料の滴下
農・林・水産業

詰まることが少ないが、たとえ詰まっても簡単な分解掃除できるので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする