スクリーンフィルターAKY382/AKY385

(46件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89220652 品番 AKY382-20 80#
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。

メッシュ80#(200ミクロン、0.2mm) (メッシュ)黒 最大流量(L/min)83 最高使用圧力(MPa)0.6(水温20℃時) 適合ソケットS20 用途スプレー、マイクロスプリンクラー 仕様ステンレスメッシュ付 接続口径(Φmm)内径:20
注意
※ソケットは別売です。同ブランドのソケットをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
エンジンポンプの吸水ホースの先に使用
不動産業

川の水を使用し、野菜に散水。
以前は、ジョウロの穴がごみで詰まっていたが円盤ストレーナとホースの間に取付ただけで詰まらなくなった。

対象商品:
89220661
2024-02-06
用途:
配管のフィルター
農・林・水産業

いい品です。
AKY382の120#メッシュだけ買えるようしてください。

3人が参考にしています
対象商品:
89220643
2023-03-10
用途:
井戸水の濾過に使ってます。
leaf+ 様 (農・林・水産業)

ハウスの給水システムの場所に使ってますが、値段もお手頃で掃除も楽なのでこちらを使わせてもらってます。ただ何度も開けては掃除していると壊れてくるので1年毎くらいには買い替えてます。

3人が参考にしています
対象商品:
89220686
2023-02-26
用途:
山水のろ過に
農・林・水産業

噴霧器の水タンクの水に山水を使うため、念のために購入(リピート購入)注水が2倍になったの時間短縮できた。メッシュは120#

対象商品:
89220661
2023-04-06
用途:
自動潅水システムの用水フィルター
農・林・水産業

問題なく使えていますあとは耐久性が気になります、特に冬場の凍結に対して壊れないか不明?

1人が参考にしています
対象商品:
89220661
2022-02-22
用途:
配管のフィルター
農・林・水産業

安くていい品です。
AKY382もフィルターメッシュだけ買えるようしてください。

5人が参考にしています
対象商品:
89220661
2021-05-13
用途:
井戸ポンプのフィルター

今まで60#を2年間、使用していましたが、細かい異物を通してしまう為、本品に交換しました。心配していた水流劣化は全く感じず、全く問題無し。だったら、最初から本品にしておけばよかった。。

2人が参考にしています
対象商品:
89220695
2021-01-30
用途:
散水

不純物でジョウロの目詰まりが解消され軟らかい散水が出来るようになった

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする