曜日別特売
AKY387-50 120# スクリーンフィルターAKY387 サンホープ 89220826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクリーンフィルターAKY387

(3件のレビュー)
取扱い終了
メッシュ120#(130ミクロン、0.13mm)
接続口径(Φmm)50
内容量1台注文コード89220826品番AKY387-50 120#
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。

用途
かん水チューブ、ミスト、ドリップ、細霧ノズル
付属品ステンレスメッシュ、ドレインバルブ、ソケット2個付、圧力チェックポート穴無し(メッシュ)赤最大流量(L/min)417最高使用圧力(MPa)0.8メッシュ120#(130ミクロン、0.13mm)接続口径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89220765
2018-07-03
用途: 潅水作業時
サービス業

とにかく安い。時間もなくて、予算もなかったので飛びつきました。
結果、効いてます。満足しています。
洗浄時は優しく扱うとフィルターを長持ちさせる事が出来そうです。

対象商品 : 89220792
2018-04-09
用途: 農業用水のろ過
農・林・水産業

店にて欲しいサイイズを探したが、見つけられずに困っていたところ、当店にあり購入。価格も手頃で良かった。欲を言えば、フィルターの位置が真下(全体の形がT形)だともっと良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 89220792
2016-01-15
用途: 水道水浄化
農・林・水産業

砂による目詰まりがありますが、ドレイン抜きはコックを回すだけで良いし、フィルターの取り外しも簡単に、工具なしで出来ます。フィルター清掃も簡単で、フィルターも交換部品として別売りしてあるので、安心して使えます。また、軽量であるため、塩ビパイプとの接続使用重いことによる無理もありません。さらに、次はサイクロン式を使用してみたいと思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする