穴あけパンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89220993 品番 AM-750
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ドリッパーや4mmバーブ用の穴あけパンチです。

適合D100、D2262-4、M4などの4mmバーブ継手用 用途ポリパイプの穴あけ用に。 寸法(mm)3.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-03-04
用途:
灌水パイプの取付用
農・林・水産業

サンホープのポリエチレンパイプの穴あけ用に買ったが、寒さでパイプが硬く、穴を開けるこが出来なかった。
火で炙ってパイプを温めたら穴を開けることができたが、ひと手間かかるし、穴を開ける際にパイプが少し変形してしまったりと、、、安いけどあまりお薦めできない。

対象商品:
89220984
2017-11-23
用途:
灌水資材の取り付け
農・林・水産業

ぶどうの灌水設備をつくるのに使用しました。探していたものなので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする