ディスクフィルターAR311

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89221167 品番 AR311 80#
参考基準価格(税別)¥17,550 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。

メッシュ80#(200ミクロン、0.2mm) 用途スプレー、マイクロスプリンクラー 仕様ドレインバルブ付 (ディスク)黄 最大流量(L/min)100 最高使用圧力(MPa)1 接続口径(Φmm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
かん水チューブへの濾過用に使用しています
卸売・小売業

ディスク清掃時の取り外しが、もう少し楽になるとありがたいです。

2025-09-04
用途:
ネット
有限会社スコレー 様

もう一台ほしくなりました。システムを組むうえでダブルで40メッシュ80メッシュと使いたいと思いました。

対象商品:
89221185
2024-01-18
用途:
ハウス灌水システム
稲垣農園 様 (農・林・水産業)

いろいろ調べた結果、最もお買い得だったので購入。使い勝手もとても良い。

対象商品:
89221151
2018-09-22
用途:
灌水施設の水の濾過の為
農・林・水産業

ディスクの品番を確認せずに注文したのでフィル

ターの中のディスクの支柱のみを取り出して、前

のディスクを付け替えて使ってます

交換パーツとして支柱のみが有れば更に良かった

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
89221194
2014-07-03
用途:
養液栽培
農・林・水産業

以前使用していたメッシュフィルターより微小のゴミを除去してくれます。
ただ詰まりが早いためもっと簡単に取り外し出来れば有難いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする