ディスクフィルターAR316L

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メッシュ40#(400ミクロン、0.4mm) 注文コード89221255 品番AR316L 40#
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はメッシュなど10種類から選べます 他の種類を見る

隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。

メッシュ40#(400ミクロン、0.4mm) 用途スプリンクラー 付属品ドレインバルブ、40mmソケット付 (ディスク)青 最大流量(L/min)200 最高使用圧力(MPa)1 接続口径(Φmm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-07
用途:
新規設置
宝ノ木果樹園 様 (農・林・水産業)

砂が上がるので、ポンプのあとに設置しました。上手くとれますが、もう少しフィルター掃除が楽だといいのですが。

2人が参考にしています
対象商品:
89221255
2021-01-26
用途:
自然水のストレーナー
その他業種

山水に混入するゴミの濾過に使用、40meshがありディスクなので砂まで濾過できて長時間の融雪散水が可能になった。

2人が参考にしています
対象商品:
89221273
2014-08-07
用途:
農業用水の浄化
農・林・水産業

藻が直ぐに絡み付くので、前段あに何か入れるようにしたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする