ディスクフィルターAR326DP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メッシュ140#(100ミクロン、0.1mm) 注文コード89221517 品番AR326DP 140#
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はメッシュなど12種類から選べます 他の種類を見る

隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。

メッシュ140#(100ミクロン、0.1mm) 用途かん水チューブ、ミスト、ドリップ、細霧ノズル 付属品ドレインバルブ、50mmソケット×2、キャップ1個付 (ディスク)黒 最大流量(L/min)416 最高使用圧力(MPa)1 接続口径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする