サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの 液肥混入器/フィルター/補修部品
ディスクフィルターAR333DSVPF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89221614
品番
AR333DSVPF 80#
参考基準価格(税別)
¥186,340
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
メッシュ
80#(200ミクロン、0.2mm)
用途
スプレー、マイクロスプリンクラー
仕様
ドレインバルブ付
色
(ディスク)黄
最大流量(L/min)
666
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径(Φmm)
75