ディスクフィルターAR333DSVPF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メッシュ600#(20ミクロン、0.02mm) 注文コード89221657 品番AR333DSVPF 600#
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥189,200
この商品はメッシュなど6種類から選べます 他の種類を見る

隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。

メッシュ600#(20ミクロン、0.02mm) 用途工業用、特殊用途 仕様ドレインバルブ付 (ディスク)灰 最大流量(L/min)216 最高使用圧力(MPa)1 接続口径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする