チューブ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89221806 品番 BT-150
参考基準価格(税別)¥42,020 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

しなやかで扱いやすいハンガースプレーセット用チューブです。

タイプ- 適合ハンガースプレーセット4mm用 チューブ外径×内径(mm)7×3.7 チューブ長さ(m)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89221797
2016-02-10
用途:
園芸ハウス内、天吊り灌水
黒河農園 様 (農・林・水産業)

サンホープ製品の取扱店が少ない中で、さすがMonotaROさんです。
いろいろ揃えさせていただきました。
しかも日替わりカテゴリ特価で大助かりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする