ボールドライブスプリンクラー

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89222244 品番 DN220-BE16
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

回転部内蔵型で風の影響を受けにくく、小枝や雑草などの妨害に強い。

使用圧力(MPa)0.25〜0.5 (ノズル)青 散水範囲(m)Φ11.8 散水量(L/分)2 仕様フローレギュレーター内蔵、全円、1/2"オスネジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
牛舎で使用

暑熱対策の屋根散水で使用。問題なく使用できています。リピートオーダー予定。

対象商品:
89222244
2020-10-03
用途:
灌水時
農・林・水産業

配水部分が取れると、接着してもうまく回らないことがあるので、取れた時の修理法の説明書があったら良い。

対象商品:
89222271
2016-08-21
用途:
池川自然農園 様 (農・林・水産業)

順調に使えます、特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする