DN225-BE16 ボールドライブスプリンクラー サンホープ 89222271

ボールドライブスプリンクラー

(3件のレビュー)
返品不可
散水範囲(m)Φ11.8
(ノズル)青
散水量(L/分)2.3
内容量1個注文コード89222271品番DN225-BE16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

回転部内蔵型で風の影響を受けにくく、小枝や雑草などの妨害に強い。

使用圧力(MPa)0.2~0.4(ノズル)青散水範囲(m)Φ11.8散水量(L/分)2.3仕様全円、1/2"オスネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 牛舎で使用

暑熱対策の屋根散水で使用。問題なく使用できています。リピートオーダー予定。

対象商品 : 89222244
2020-10-03
用途: 灌水時
農・林・水産業

配水部分が取れると、接着してもうまく回らないことがあるので、取れた時の修理法の説明書があったら良い。

対象商品 : 89222271
2016-08-21
用途:
池川自然農園農・林・水産業

順調に使えます、特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする