サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの 配管部材・パイプ用継手
プラスフォッガー用ノズル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89222305
品番
DN701-B
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
プラスフォッガー(DN740)用のノズル。
仕様
ハウジング付
適合
DN740
色
(ノズル)青
使用圧力(MPa)
0.4
散水範囲(m)
Φ0.4〜0.5
散水量(L/分)
0.117