サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの スプリンクラー本体
マイクロスプレー Fネジタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89222323
品番
DN705F-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは灰色。
仕様
全円、Fネジタイプ
色
(ノズル)橙
使用圧力(MPa)
0.2
散水範囲(m)
Φ1.8
散水量(L/分)
2
方向
上向き専用
用途
樹下かん水、根元かん水等